イマオコーポレーション
アルミ構造材(item Line8) ハンドグリップAL HGR200
B
80
質量(g)
264
タイプ
フェノール樹脂製
D
M8×1.25
C
20
E
20
ねじサイズ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08169081
HGR200
¥1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください