イマオコーポレーション
アルミ構造材(item Line8) アルミヒンジ8 HASP40
・Line6、Line8プロファイル専用です。部品単位での出荷になりますのでお客様にて組付けてご使用ください。
付属品
【Tナット】専用Tナット(M6):1個【キャップ】2個【ピン】1本【六角穴付きサラボルト】M6×1-14L:1本
タイプ
フェノール樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08169056
HASP40
¥1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください