SUGICO(スギコ)
フラット化粧キャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
黒
内容量
1個
全9種類を絞り込む
材質
ABS
PE(ポリエチレン)
適合板厚(mm)
選択してください
0.8~1.0
1.2
1.2~1.6
1.6
2
差込サイズ(Φmm)
選択してください
15.9
19.1
22.2
25.4
28.6
31.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
適合板厚(mm)
差込サイズ(Φmm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172669
TO-7013-32
PE(ポリエチレン)
2
31.8
5
¥
54
¥
49
¥
54
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172678
TO-7014-16
PE(ポリエチレン)
0.8~1.0
15.9
1
¥
44
¥
40
¥
44
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172687
TO-7014-19
PE(ポリエチレン)
1.2~1.6
19.1
1
¥
68
¥
61
¥
67
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172696
TO-7014-22A
PE(ポリエチレン)
0.8~1.0
22.2
1
¥
42
¥
38
¥
42
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172705
TO-7014-22B
PE(ポリエチレン)
1.2~1.6
22.2
2
¥
62
¥
56
¥
62
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172721
TO-7014-25
PE(ポリエチレン)
1.6
25.4
3
¥
76
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172730
TO-7014-28
ABS
1.2
28.6
4
¥
98
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172739
TO-7014-32A
ABS
1.2
31.8
5
¥
142
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08172748
TO-7014-32B
PE(ポリエチレン)
1.6
31.8
5
¥
94
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください