オンダ製作所
インサートスリーブ(サヤ管)
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※上記適合銅管サイズ表参照
※銅管肉厚(JIS H 3300、JIS H 3330)Mタイプ用です。Kタイプ、Lタイプには使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172231
QA-030
8.15
9.52×t0.64
¥
150
¥
84
¥
92
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172240
QA-031
11.25
12.7×t0.64
¥
190
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172249
QA-032
14.3
15.88×t0.71
¥
210
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172258
QA-034
20.4
22.22×t0.81
¥
400
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材