WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付

WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 - オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 - オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 - オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 - オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 - オンダ製作所

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。
緊急止水機能、漏水検知機能付。
カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。
サヤ管がワンタッチで着脱可能。
電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。
壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
ウォーターハンマー緩衝機能付。

材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)内容量1個
注意
※本品は室内向けです。
※洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08172346WF1-1322W(サヤ管)22/(樹脂管)13A
11,660
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08172355WF1-1322TW(サヤ管)22/(樹脂管)13A
11,660
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172371WF1-1325W(サヤ管)25/(樹脂管)13A
11,660
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
08172380WF1-1325TW(サヤ管)25/(樹脂管)13A
11,660
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする