曜日別特売

角型チリトリザルボウル フタ付き

角型チリトリザルボウル フタ付き - ヒロショウ角型チリトリザルボウル フタ付き - ヒロショウ角型チリトリザルボウル フタ付き - ヒロショウ角型チリトリザルボウル フタ付き - ヒロショウ角型チリトリザルボウル フタ付き - ヒロショウ

角型チリトリザルボウル フタ付き 4Pは、角型のコンパクトサイズで、扱いやすく下ごしらえに大活躍するチリトリざるボウルです。チリトリの様にサッとすくえます。蓋をしたまま電子レンジが可能です。便利な目盛り付きです。食洗器使用可能です。

用途調理器具に。材質ポリプロピレン質量(g)270目盛(mL)100/200/300/400/500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×11×9.4(収納時)内容量1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08170928CZBS-04
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする