ヒロショウ
食楽工房 真鍮製タンブラー 330ml
食楽工房 真鍮製タンブラーは、器で変わる、うまみが違う本格的なビールが味わえます。
用途
ビールを飲む用に。
材質
真鍮
容量(mL)
約330
質量(g)
105
寸法(cm)
約径7×12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08170745
BSS-19L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません