ヒロショウ
食楽工房 真鍮製ビアカップ 160ml
食楽工房 真鍮製ビアカップは、器で変わる、うまみが違う本格的なビールが味わえます。
用途
ビールを飲む用に。
材質
真鍮
容量(mL)
約160
質量(g)
81
寸法(cm)
約径5.5×9.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08170736
BSS-20L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません