ヒロショウ
食楽工房 真鍮製ピルスナー 420ml
食楽工房 真鍮製ピルスナーは、器で変わる、うまみが違う本格的なビールが味わえます。
用途
ビールを飲む用に。
材質
真鍮
容量(mL)
約420
質量(g)
130
寸法(cm)
約径7.1×15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08170761
BSS-22L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません