ヒロショウ
酒燗器 2.5合
酒燗器 2.5合は、お好みの温度に調節できる酒燗器です。時間が経っても食卓で温かい熱燗がいつでも楽しめます。寒い冬におすすめです。アウトドアでも楽しめます。
用途
熱燗の温めに。
仕様
AC100V-250W(50/60Hz)
容量(mL)
約2.5合(最大450
質量(g)
930
サイズ(cm)
約20×17.5×16
コード長さ(m)
電源:約1.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08170849
MSK-252
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません