酒呑み大将 電気酒燗器

酒呑み大将 電気酒燗器 - ヒロショウ酒呑み大将 電気酒燗器 - ヒロショウ

酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。

用途熱燗の温めに。仕様AC100V-200W(50/60Hz)質量(g)430サイズ(cm)約13.5×14×13.2コード長さ(m)電源:約1.1温度ヒューズ157℃内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08170858AYT-04
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする