ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
適合材
合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など
カット名称
スパイラルカット
内容量
1本
注意
※合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172775
F-0303-S
37
3
8
3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
08172791
F-0606-S
58
6
18
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください