ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
Kタイプ14°テーパー形で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
全長
48
刃径
6
刃長
18
シャンク径(Φmm)
3
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
適合材
合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など
カット名称
スパイラルカット
内容量
1本
注意
※合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08172766
K-0603-S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください