曜日別特売

クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20125

クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20125 - イマオコーポレーションクランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20125 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

RR15W30L125質量(g)365タイプフェノール樹脂製L125L2115D15L37締付トルク(N・m)390RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177018BJ748-20125
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする