ブロードウォッチ
防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です
ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。
ステンレスバンド付き
用途
防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(mm)
カメラ取付け面:85×45
全長(mm)
アーム:290(250)
首振角度(°)
272
取付ピッチ(mm)
カメラ:30~75
バンド長(mm)
ステンレス:600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177876
SEC-PLMT-BKP
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください