ブロードウォッチ
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です
ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。
ステンレスバンド付き
用途
防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(縦×横)(mm)
カメラ取付け面:105×100
取付ピッチ(mm)
カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)
バンド長(mm)
ステンレス:Φ200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177867
SEC-PLMT-BK
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください