トラウター
オレゴニアンキャンパー キャンパーバケットR Oregonian Camper バケツ ごみ箱 バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
トラッシュボックス
用途
バケツ
材質
TP-700 POLYESTER(ポリエステル) ※PVC防水加工
容量(L)
32
直径(Φcm)
本体:40
耐熱温度(℃)
60
高さ(cm)
本体:26
内容量
1点
注意
※収納用品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177989
OCB2053WB
ウルフブラウン
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08177998
OCB2053BC
ブラックカモ
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください