トラウター
オレゴニアンキャンパー テントイントラッシュボックス Oregonian Camper ごみ箱 バケツ バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
トラッシュボックス
用途
キャンプ
材質
TP-700 POLYESTER(ポリエステル)
容量(L)
19
直径(Φcm)
本体:30
高さ(cm)
本体:27
内容量
1点
注意
※収納用品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177928
OCB2024CM
カモ
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
08177937
OCB2024SG
シャドーグラス
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
08177910
OCB2024BC
ブラックカモ
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
08177919
OCB2024WB
ウルフブラウン
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください