トラウター
オレゴニアンキャンパー ポップアップトラッシュボックスR2 Oregonian Camper ごみ箱 バケツ バスケット キャンプ 園芸 バーベキュー トラッシュボックス
トラッシュボックス
用途
キャンプ
材質
TP-700 POLYESTER(TP-700 ポリエステル)
容量(L)
55
直径(Φcm)
本体:40
高さ(cm)
本体:45
内容量
1点
注意
※収納用品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177946
OCB2026CM
マルチカモ
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08177955
OCB2026CY
コヨーテ
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
08177971
OCB2026BC
ブラックカモ
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
08177980
OCB2026SG
シャドーグラス
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください