ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5

ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5 イマオコーポレーション ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5 イマオコーポレーション

・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。

質量(g)57 タイプフェノール樹脂製 t5 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08176257 TCR25-5
1,130
999
1,099 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする