イマオコーポレーション
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合
【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
5.5
ベアリング
6000ZZ
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
8
寸法d1(mm)
26
寸法d2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177691
GRL50S-F
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください