ガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R

ガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R - イマオコーポレーション

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法D1(mm)41寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R(mm)R5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176345GRL40S-R
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする