曜日別特売

ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y

ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y - イマオコーポレーション

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。

適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)170タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法B(mm)8寸法D1(mm)【最大】20【最小】14寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27寸法Do(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177271GRL50S-Y
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする