イマオコーポレーション
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60S-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合
【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)
300
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
23
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
6.5
ベアリング
6201ZZ
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
【最大】25【最小】16
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
26
寸法R1(mm)
【最大】37.9【最小】32
寸法Do(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177255
GRL60S-Y
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください