イマオコーポレーション
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合
【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
4.5
ベアリング
608ZZ
寸法B(mm)
7
寸法D1(mm)
【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
18
寸法R1(mm)
【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177280
GRL40J-Y
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください