イマオコーポレーション
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12100B
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
19
質量(g)
99
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
6
C
14
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F=T/0.2d】6400
許容トルクT(N・m)
15.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181130
BJ736-12100B
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください