イマオコーポレーション
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-08025C
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
8
質量(g)
11
タイプ
フェノール樹脂製
D
4
C
9
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181349
BJ736-08025C
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください