イマオコーポレーション
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-10050C
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
10
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
D
5
C
10
E
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F=T/0.2d】6500
許容トルクT(N・m)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181297
BJ736-10050C
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください