クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A - イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A - イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A - イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B6.4質量(g)15タイプフェノール樹脂製D4C9EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08180920BJ736-08040A
1,140
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする