曜日別特売

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08025B

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08025B - イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B13質量(g)12タイプフェノール樹脂製F4D4C11EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08181218BJ736-08025B
1,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする