曜日別特売

クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ、SUS製) BK2-VT-SS BK2-VT-SS

クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ、SUS製) BK2-VT-SS BK2-VT-SS - イマオコーポレーション

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16その他【GA】:(最小)10、(最大)4A【最大】31B29質量(g)55タイプフェノール樹脂製F1D21C15E2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)15000適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183589BK2-VT-SS
20,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする