曜日別特売

クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-10100

クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-10100 - イマオコーポレーション

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。

B25HM10×1.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製F10D25C16E65G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】7300~18300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183336BJ158-10100
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする