イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-T
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16
A
最大37
B
29
H
7.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
1
D
21
C
15
E
2.5
G
12
K
4
LA
【最小】10【最大】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183205
BK2-VT-T
¥27,200
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください