クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08116
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72
B25
L7
H14
タイプフェノール樹脂製
F16
D45.5
C19.5
E16.5
G7
J8.5
K4
M1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
内容量1個