キトーリフティングポイント(アイボルト形) LPE

キトーリフティングポイント(アイボルト形) LPE - KITO(キトー)

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・アイ部旋回用ベアリング標準搭載・巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!・巻上げるとリフティングポイントが自然に回転し最適な姿勢をとります。・ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。・あらゆる現場に対応できる3Wayの取付方法・手締め、工具使用いずれも可能。・手締め(工具レス)、六角レンチ、スパナ。・安全率5倍・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189155LPEJ010A001-000110.1645【垂直つり】0.8【横つり】0.4465
8,680
取扱い終了
返品不可
08189171LPEJ016A001-000110.4359【垂直つり】1.8【横つり】1.26210
11,100
取扱い終了
返品不可
08189180LPEJ020A001-000110.975【垂直つり】4.8【横つり】1.87812
13,880
取扱い終了
返品不可
08189189LPEJ024A001-000111.6891【垂直つり】6.4【横つり】2.58917
19,900
取扱い終了
返品不可
08189706LPEJ012A001-000110.2753【垂直つり】1.6【横つり】0.6548
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする