曜日別特売

キトーチェンスリング100(カナグ部材)

キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材) - KITO(キトー)

・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。

材質合金鋼内容量1個
全48種類を絞り込む
使用荷重(t)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
品名
使用荷重(t)
寸法b(mm)
組立方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08188480HC3060アイタイプハイカップリング1.145アイタイプ
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188489HC3070アイタイプハイカップリング1.551アイタイプ
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188498HC3080アイタイプハイカップリング257アイタイプ
2,630
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188507HC3100アイタイプハイカップリング3.270アイタイプ
3,560
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188516HC3130アイタイプハイカップリング5.289アイタイプ
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188525HC3160アイタイプハイカップリング8110アイタイプ
7,350
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188541HC3200アイタイプハイカップリング12.5136アイタイプ
12,180
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188550VN2060ピンタイプシャックル1.150ピンタイプ
4,850
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188559VN2080ピンタイプシャックル260ピンタイプ
7,120
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188568VN2100ピンタイプシャックル3.268ピンタイプ
11,840
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188577VN2130ピンタイプシャックル5.285ピンタイプ
22,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188586VN2160ピンタイプシャックル8106ピンタイプ
47,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188595VC2060ピンタイプツナギカナグ1.145ピンタイプ
2,820
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188611VC2070ピンタイプツナギカナグ1.560ピンタイプ
3,680
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188620VC2080ピンタイプツナギカナグ260ピンタイプ
3,740
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188629VC2100ピンタイプツナギカナグ3.274ピンタイプ
5,610
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188638VC2130ピンタイプツナギカナグ5.294ピンタイプ
10,350
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188647VC2160ピンタイプツナギカナグ8120ピンタイプ
21,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188656VD206ピンタイプツリカナグ1.791ピンタイプ
4,860
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188665VD20706ピンタイプツリカナグ2.4105ピンタイプ
6,740
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188681VD21008ピンタイプツリカナグ5.1122ピンタイプ
11,010
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188690VD21310ピンタイプツリカナグ8142ピンタイプ
19,860
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188699VD21613ピンタイプツリカナグ12.5176ピンタイプ
40,050
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188708VD22016ピンタイプツリカナグ20220ピンタイプ
88,600
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188717VE2060ピンタイプツリカナグ1.179ピンタイプ
3,460
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188726VE2070ピンタイプツリカナグ1.591ピンタイプ
4,460
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188735VE2080ピンタイプツリカナグ291ピンタイプ
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188751VE2100ピンタイプツリカナグ3.2105ピンタイプ
6,830
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188760VE2130ピンタイプツリカナグ5.2122ピンタイプ
12,230
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188769VR2060ピンタイプエンドレスカナグ1.138ピンタイプ
3,750
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188778VR2070ピンタイプエンドレスカナグ1.544ピンタイプ
4,910
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188787VR2080ピンタイプエンドレスカナグ244ピンタイプ
5,010
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188796VR2100ピンタイプエンドレスカナグ3.254ピンタイプ
7,180
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188805VR2130ピンタイプエンドレスカナグ5.266ピンタイプ
13,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188821VA2060ピンタイプツナギカナグ1.122ピンタイプ
2,730
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188830VA2070ピンタイプツナギカナグ1.527ピンタイプ
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188839VA2080ピンタイプツナギカナグ227ピンタイプ
3,530
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188848VA2100ピンタイプツナギカナグ3.234ピンタイプ
4,730
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188857VA2130ピンタイプツナギカナグ5.242ピンタイプ
8,980
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188866VA2160ピンタイプツナギカナグ854ピンタイプ
19,190
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188875VB2060ピンタイプツナギカナグ1.748ピンタイプ
3,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188891VB2070ピンタイプツナギカナグ2.457ピンタイプ
4,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188900VB2080ピンタイプツナギカナグ3.257ピンタイプ
5,130
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188909VB2100ピンタイプツナギカナグ5.172ピンタイプ
8,270
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188918VB2130ピンタイプツナギカナグ890ピンタイプ
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188927VB2160ピンタイプツナギカナグ12.5114ピンタイプ
33,530
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08189715VN2070ピンタイプシャックル1.560ピンタイプ
6,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
08189731VD20807ピンタイプツリカナグ3.2105ピンタイプ
6,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする