REGAR
丸型 直型埋込式ロッドホルダー42
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。
丸型の埋込ロッドホルダーの直型タイプです。
長さ(mm)
210
型式
丸型
内径(Φmm)
樹脂:40
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
100Φ
取付ピッチ(mm)
58×58
外径(mm)
50.8Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187378
42
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください