REGAR
直型埋込式ロッドホルダー40
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。
細いヘッドの為、狭い所にも取り付けられます。
長さ(mm)
210
内径(Φmm)
樹脂:43
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
70×94
取付ピッチ(mm)
41×71
外径(mm)
50.8Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187369
40
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください