REGAR
埋込用ロッドホルダー10 210L
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。
リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
長さ(mm)
210
内径(Φmm)
樹脂:43
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
71×120
取付ピッチ(mm)
40×94
外径(mm)
50.8Φ
傾斜角度(°)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187351
10
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください