REGAR
丸型 埋込用ロッドホルダー12 210L
海外でベーシックなヘッドが丸型の埋込式ロッドホルダーです。
斜めに取り付けても巾が変わらず見た目もスマートです。
長さ(mm)
210
型式
丸型
内径(Φmm)
樹脂:43
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
110Φ
取付ピッチ(mm)
66×66
外径(mm)
50.8Φ
傾斜角度(°)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187387
12
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください