グリーンクロス
電動キックボード注意標識キツネ タテステッカー
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
電動キックボード乗車時の注意喚起に。
厚さ(mm)
0.1
取付
ステッカー
縦(mm)
300
横(mm)
225
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08191779
DKHK-HS1
電動キックボード利用禁止エリア
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191788
DKHK-HS2
電動キックボード乗り入れ禁止区域
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191797
DKHK-HS3
注意!!電動キックボード事故多発
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08191806
DKHK-HS4
電動キックボードから降りて通行してください
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。