曜日別特売

クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC10

クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC10 - イマオコーポレーション

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B19L6H25.4質量(g)100タイプフェノール樹脂製F1.5D16C5.5E9G1.6JM8×1.25-15LK7M19RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)27クランプ力(N)8800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195507MBCTC10
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする