イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W
27
L
17
H
24
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
L1
23.2
L2
18
D
34
H1
12
W1
10
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
9300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195245
BJ161-12001
¥6,000
¥
5,698
¥6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください