イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS06
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W
4
L
12
質量(g)
3
タイプ
フェノール樹脂製
L1
4
D
8
E
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
MBFC06・MBFCS06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195419
MBCS06
¥790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください