曜日別特売

クランプ&ストッパー アジャストトークランプ MBATC MBATC12A

クランプ&ストッパー アジャストトークランプ MBATC MBATC12A - イマオコーポレーション

・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。

B85.6L6.9H12.7質量(g)225タイプフェノール樹脂製F9.5D2.4C15.8E2G42.7J13K19.8M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)88クランプ力(N)17000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195480MBATC12A
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする