イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060
・RoHS指令適合製品です。
R
M5×0.8-15L
B
70
L
13
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
30
C
60
E
10
G
15
J
20
P
M12×1.75-50L
K
31
N
91
M
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
25000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199287
CP101-12060
¥46,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください