イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-16160
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
1.08
B
48
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
136
C
30
E
18
G
8
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】14500~29000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08201195
BJ163-16160
¥5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください