曜日別特売

クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-16200

クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-16200 - イマオコーポレーション

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)1.36B48タイプフェノール樹脂製F15D176C30E18G8許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15800~31600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08201150BJ163-16200
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする