曜日別特売

ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070

ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070 - イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質S45C質量(g)340タイプフェノール樹脂製寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30寸法B(mm)70寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08200197BJ332-20070
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする