イマオコーポレーション
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08020
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
M6×1 深さ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200170
BJ332-08020
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください